Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 160mm PA-Rolle schwarz elastisches Gummi

  • ERIKS:11597107
  • Hersteller:FSRB 1603 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie RB 150–475 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit schwarzem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

76,02 €/ Stückexkl. MwSt

88,94 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi schwarz 65° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FSRB