Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 160mm Gussrolle rot

  • ERIKS:11597078
  • Hersteller:FSCN 1603 6441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie CN 250–2200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Rollen (CN). mit abgedichteten Kugellagern

Zur Liste hinzufügen

76,62 €/ Stückexkl. MwSt

89,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FSCN