Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 160mm gusseiserne Rolle schwarz elastisches Gummi

  • ERIKS:11597081
  • Hersteller:FSCP 1603 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie CP 285–1065 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufgepresstem elastischen Gummi (CP) Band (Härte 68° Shore A) und mit abedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

121,54 €/ Stückexkl. MwSt

142,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi schwarz 68° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
285 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FSCP