Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 150mm PA-Rolle blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597126
  • Hersteller:FTPB 1503 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

49,25 €/ Stückexkl. MwSt

57,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Rollenlager
Typ
FTPB