Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 125mm Rolle schwarz elastisches Gummi

  • ERIKS:11596950
  • Hersteller:FTAB 1252 6150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Medium Industrial" Serie AB 180–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit schwarzem elastischen Gummi-(AB) Band (Härte 72° Shore A) und abgedichtete Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

25,72 €/ Stückexkl. MwSt

30,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FTAB