Lenk- und Bocvkrollen aus tiefgezogenem elektrolytisch verzinkten Stahlblech. Lenklager mit doppeltem Kugelkranz mit Kunststoffdichtring mit Feststeller. Graue Rollen mit Polypropylenkern (Performa® 65° Shore A) mit abgedichtetem Einzel-Tiefrillenkugellager.
19,81 €/ Stückexkl. MwSt
23,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Performa® 65° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Typ | FPPF |