Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 125mm PA-Rolle PU rot beschichtet Kugellager

  • ERIKS:11597138
  • Hersteller:FTPU 1252 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Medium Industrial" Serie PU 150–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polyamidrollen mit rotem Polyurethan (PU)-Band (Härte 96°  Shore A) und einem Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

28,88 €/ Stückexkl. MwSt

33,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Typ
FTPU