Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 125mm PA-Rolle PU rot beschichtet

  • ERIKS:11597098
  • Hersteller:FSPU 1252 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie PU 150–515 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

24,60 €/ Stückexkl. MwSt

28,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Typ
FSPU