Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit grauen Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
28,73 €/ Stückexkl. MwSt
33,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Gummi grau 65° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Typ | FSRG |