Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 125mm PA-Rolle blau Kugellager

  • ERIKS:11597125
  • Hersteller:FTPB 1252 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

35,54 €/ Stückexkl. MwSt

41,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Typ
FTPB