Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 100mm Rolle grau elastisches Gummi

  • ERIKS:11596915
  • Hersteller:FSRG 1002 6123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie RG 150–475 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit grauen Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

48,52 €/ Stückexkl. MwSt

56,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi grau 65° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FSRG