Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 100mm PP-Rolle weiß Kugellager

  • ERIKS:11597059
  • Hersteller:FPPN 1001 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

13,37 €/ Stückexkl. MwSt

15,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Typ
FPPN