Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 100mm PA-Rolle blau Kugellager

  • ERIKS:11597048
  • Hersteller:FPPB 1001 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Light Industrial" Serie PB 150–220 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.



#[4]

Zur Liste hinzufügen

22,19 €/ Stückexkl. MwSt

25,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Typ
FPPB