Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 100mm PA-Rolle blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597122
  • Hersteller:FTPB 1002 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

25,32 €/ Stückexkl. MwSt

29,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
160 kg
Lager
Rollenlager
Typ
FTPB