114,98 €/ Stückexkl. MwSt
134,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PA, glasfaserverstärkt |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 650 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 235 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x112 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | FXRN |
Material Gabel | Edelstahl |