Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FXPU 1252 5000

  • ERIKS:11730442
  • Hersteller:FXPU 1252 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie PU 180–515 kgLenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichteten Kugellagern.
Zur Liste hinzufügen

40,64 €/ Stückexkl. MwSt

47,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
125 mm
Lager
1 Zentralkugellager
Typ
FXPU