Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FXPP 0801 1000

  • ERIKS:11730435
  • Hersteller:FXPP 0801 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus Edelstahl. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x80 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Weisses Polypropylen Rad mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

21,78 €/ Stückexkl. MwSt

25,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
105 mm
Abmessung Deckplatte
105x80 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
FXPP
Material Gabel
Edelstahl