Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FXPN 1251 1000

  • ERIKS:11730427
  • Hersteller:FXPN 1251 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x80 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 180 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

37,87 €/ Stückexkl. MwSt

44,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Gleitlager
Typ
FXPN