Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FXPG 1252 6153

  • ERIKS:23179311
  • Hersteller:FXPG 1252 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 120 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

59,12 €/ Stückexkl. MwSt

69,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
FXPG
Material Gabel
Edelstahl