Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FXPG 1002 6153

  • ERIKS:23179310
  • Hersteller:FXPG 1002 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 80 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

53,87 €/ Stückexkl. MwSt

63,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
FXPG
Material Gabel
Edelstahl