43,90 €/ Stückexkl. MwSt
51,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Performa® 65° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Kugellager (Edelstahl) |
Höhe | 160 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | FXPF |
Material Gabel | Edelstahl |