46,96 €/ Stückexkl. MwSt
54,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyurethan 96° Shore A |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 500 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 193 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x115 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | FTPU |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |