Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FTPU 1503 2000

  • ERIKS:11597139
  • Hersteller:FTPU 1503 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 150 mm. Tragfähigkeit 500 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

44,43 €/ Stückexkl. MwSt

51,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
188 mm
Abmessung Deckplatte
135x115 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
FTPU
Material Gabel
Stahl, verzinkt