Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FTPU 1002 2001

  • ERIKS:11730382
  • Hersteller:FTPU 1002 2001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

24,65 €/ Stückexkl. MwSt

28,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
FTPU
Material Gabel
Stahl, verzinkt