Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FSTB 1003 6153

  • ERIKS:23179248
  • Hersteller:FSTB 1003 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 140 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

39,72 €/ Stückexkl. MwSt

46,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi Continental® schwarz 65° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
140 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
FSTB
Material Gabel
Stahl, verzinkt