Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FSTB 0803 6153

  • ERIKS:23179307
  • Hersteller:FSTB 0803 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 110 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

36,08 €/ Stückexkl. MwSt

42,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi Continental® schwarz 65° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
FSTB
Material Gabel
Stahl, verzinkt