50,07 €/ Stückexkl. MwSt
58,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PA, glasfaserverstärkt |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 625 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 195 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x112 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | FSRN |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |