Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FSRN 1003 6153

  • ERIKS:23179303
  • Hersteller:FSRN 1003 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

33,93 €/ Stückexkl. MwSt

39,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PA, glasfaserverstärkt
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
FSRN
Material Gabel
Stahl, verzinkt