Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FSPM 1002 6151

  • ERIKS:23179287
  • Hersteller:FSPM 1002 6151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 80 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

25,72 €/ Stückexkl. MwSt

30,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
FSPM
Material Gabel
Stahl, verzinkt