Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FSPG 1602 6443

  • ERIKS:23179284
  • Hersteller:FSPG 1602 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 175 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

70,21 €/ Stückexkl. MwSt

82,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
175 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
FSPG
Material Gabel
Stahl, verzinkt