15,12 €/ Stückexkl. MwSt
17,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Performa® 65° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 130 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | FSPF |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |