Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FSAU 1603 6440

  • ERIKS:11730303
  • Hersteller:FSAU 1603 6440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 550 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

55,27 €/ Stückexkl. MwSt

64,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyurethan 92° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
550 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x75/80 mm
Typ
FSAU
Material Gabel
Stahl, verzinkt