115,41 €/ Stückexkl. MwSt
135,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyurethan |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 45 mm |
Tragegewicht | 600 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 190 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | FRCU |
Material Gabel | Gelb passiviertes Stahl |