27,61 €/ Stückexkl. MwSt
32,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 160 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 195 mm |
Abmessung Deckplatte | 140x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | FPSM |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |