18,13 €/ Stückexkl. MwSt
21,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Gummi grau 85° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 37 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 156 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | FPSG |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |