Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPPP 1251 2000

  • ERIKS:11730251
  • Hersteller:FPPP 1251 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Weisses Polypropylen Rad mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

12,20 €/ Stückexkl. MwSt

14,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
156 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
FPPP
Material Gabel
Stahl, verzinkt