Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPPP 1001 1000

  • ERIKS:23179081
  • Hersteller:FPPP 1001 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Weisses Polypropylen Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 125 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

8,31 €/ Stückexkl. MwSt

9,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
125 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
FPPP
Material Gabel
Stahl, verzinkt