35,45 €/ Stückexkl. MwSt
41,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 235 mm |
Abmessung Deckplatte | 140x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | FPPN |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |