Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPPM 1603 2001

  • ERIKS:11730222
  • Hersteller:FPPM 1603 2001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

25,57 €/ Stückexkl. MwSt

29,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
FPPM
Material Gabel
Stahl, verzinkt