Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPPM 1603 1000

  • ERIKS:11730220
  • Hersteller:FPPM 1603 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

19,06 €/ Stückexkl. MwSt

22,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
FPPM
Material Gabel
Stahl, verzinkt