Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPPG 1001 2001

  • ERIKS:11730202
  • Hersteller:FPPG 1001 2001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 70 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

13,95 €/ Stückexkl. MwSt

16,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Rollenlager
Typ
FPPG