Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPPB 1603 2001

  • ERIKS:11730188
  • Hersteller:FPPB 1603 2001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 220 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

48,03 €/ Stückexkl. MwSt

56,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
220 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
FPPB
Material Gabel
Stahl, verzinkt