Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPPB 1001 2001

  • ERIKS:11730183
  • Hersteller:FPPB 1001 2001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

16,68 €/ Stückexkl. MwSt

19,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
FPPB
Material Gabel
Stahl, verzinkt