Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPAU 2003 6440

  • ERIKS:11730180
  • Hersteller:FPAU 2003 6440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

76,52 €/ Stückexkl. MwSt

89,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyurethan 92° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x75/80 mm
Typ
FPAU
Material Gabel
Stahl, verzinkt