55,27 €/ Stückexkl. MwSt
64,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyurethan 92° Shore A |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 195 mm |
Abmessung Deckplatte | 140x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x75/80 mm |
Typ | FPAU |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |