Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FFPN 2003 6000

  • ERIKS:11730175
  • Hersteller:FFPN 2003 6000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel Stahl geschweißt. Nabenlänge 62 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 1500 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

207,64 €/ Stückexkl. MwSt

242,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1500 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
252 mm
Abmessung Deckplatte
150x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
FFPN
Material Gabel
Stahl geschweißt