Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FFPN 1253 6000

  • ERIKS:11730173
  • Hersteller:FFPN 1253 6000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel Stahl geschweißt. Nabenlänge 62 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 1250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

111,00 €/ Stückexkl. MwSt

129,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1250 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
177 mm
Abmessung Deckplatte
150x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
FFPN
Material Gabel
Stahl geschweißt