Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1000 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 152 mm |
Abmessung Deckplatte | 150x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | FFPN |
Material Gabel | Stahl geschweißt |