Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Gummi Continental® schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 120 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 210 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 130 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x100 mm |
Bolt Lochabstand | 105x70 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | FCTB |
Material Gabel | Späroguss GGG 40 |