Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FCTB 1003 6151

  • ERIKS:23179265
  • Hersteller:FCTB 1003 6151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus Grauguß GG 20. Nabenlänge 46 mm. Platte 125x90 mm. Abstand Plattenbohrung 95x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 140 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

133,64 €/ Stückexkl. MwSt

156,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi Continental® schwarz 65° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
140 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
105 mm
Abmessung Deckplatte
125x90 mm
Bolt Lochabstand
95x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
FCTB
Material Gabel
Späroguss GGG 40